ROYAL(ロイヤル)[建築金物]
フェイスロッド19Φ
付属品
M4ビス固定用2mmレンチ付
材質
ステンレス(SUS304)
色
HL
内容量
1個
バスケットに入れる
7
件中 1~7件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
サイズ
本体寸法(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
55770128
MU-F19
100
100
¥
3,800
¥
2,598
¥
2,858
(税込)
5日以内出荷
返品不可
55770137
MU-F19
150
150
¥
4,000
¥
2,698
¥
2,968
(税込)
5日以内出荷
返品不可
55770146
MU-F19
200
200
¥
4,200
¥
2,798
¥
3,078
(税込)
5日以内出荷
返品不可
55770155
MU-F19
250
250
¥
4,400
¥
2,998
¥
3,298
(税込)
5日以内出荷
返品不可
55770164
MU-F19
300
300
¥
4,700
¥
2,998
¥
3,298
(税込)
5日以内出荷
返品不可
55770173
MU-F19
350
350
¥
5,100
¥
3,398
¥
3,738
(税込)
5日以内出荷
返品不可
55770182
MU-F19
400
400
¥
5,500
¥
3,698
¥
4,068
(税込)
5日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください