ROYAL(ロイヤル)[建築金物]
フェイスロッド19Φ ポイントヘッド
色
HL
材質
ステンレス(SUS304)
付属品
M4ビス固定用2mmレンチ
内容量
1個
バスケットに入れる
7
件中 1~7件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
サイズ
本体寸法(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
55770198
MU-F19P
100
100
¥
3,800
¥
2,598
¥
2,858
(税込)
5日以内出荷
返品不可
55770207
MU-F19P
150
150
¥
4,000
¥
2,698
¥
2,968
(税込)
5日以内出荷
返品不可
55770216
MU-F19P
200
200
¥
4,200
¥
2,798
¥
3,078
(税込)
5日以内出荷
返品不可
55770225
MU-F19P
250
250
¥
4,400
¥
2,998
¥
3,298
(税込)
5日以内出荷
返品不可
55770234
MU-F19P
300
300
¥
4,700
¥
2,998
¥
3,298
(税込)
5日以内出荷
返品不可
55770243
MU-F19P
350
350
¥
5,100
¥
3,398
¥
3,738
(税込)
5日以内出荷
返品不可
55770252
MU-F19P
400
400
¥
5,500
¥
3,698
¥
4,068
(税込)
5日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください