ROYAL(ロイヤル)[建築金物]
フェイスロッド25Φ
色
HL
材質
ステンレス(SUS304)
付属品
M4ビス固定用2mmレンチ付
内容量
1個
バスケットに入れる
7
件中 1~7件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
サイズ
本体寸法(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
55770268
MU-F25
100
100
¥
4,300
¥
2,898
¥
3,188
(税込)
5日以内出荷
返品不可
55770277
MU-F25
150
150
¥
4,500
¥
2,998
¥
3,298
(税込)
5日以内出荷
返品不可
55770286
MU-F25
200
200
¥
4,800
¥
3,198
¥
3,518
(税込)
5日以内出荷
返品不可
55770295
MU-F25
250
250
¥
5,100
¥
3,398
¥
3,738
(税込)
5日以内出荷
返品不可
55770304
MU-F25
300
300
¥
5,400
¥
3,598
¥
3,958
(税込)
5日以内出荷
返品不可
55770313
MU-F25
350
350
¥
5,800
¥
3,898
¥
4,288
(税込)
5日以内出荷
返品不可
55770322
MU-F25
400
400
¥
6,200
¥
3,998
¥
4,398
(税込)
5日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください