ROYAL(ロイヤル)[建築金物]
フェイスロッド25Φ ポイントヘッド
付属品
M4ビス固定用2mmレンチ
材質
ステンレス(SUS304)
色
HL
内容量
1個
全7種類を絞り込む
サイズ
選択してください
100
150
200
250
300
350
400
7種類
すべて表示中
バスケットに入れる
注文コード
品番
サイズ
本体寸法(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
55770338
MU-F25P
100
100
¥
4,300
¥
2,898
¥
3,188
(税込)
5日以内出荷
返品不可
55770347
MU-F25P
150
150
¥
4,500
¥
2,998
¥
3,298
(税込)
5日以内出荷
返品不可
55770356
MU-F25P
200
200
¥
4,800
¥
3,198
¥
3,518
(税込)
5日以内出荷
返品不可
55770365
MU-F25P
250
250
¥
5,100
¥
3,398
¥
3,738
(税込)
5日以内出荷
返品不可
55770374
MU-F25P
300
300
¥
5,400
¥
3,598
¥
3,958
(税込)
5日以内出荷
返品不可
55770383
MU-F25P
350
350
¥
5,800
¥
3,898
¥
4,288
(税込)
5日以内出荷
返品不可
55770392
MU-F25P
400
400
¥
6,200
¥
3,998
¥
4,398
(税込)
5日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください