曜日別特売

プライスカードホルダー

プライスカードホルダー - ROYAL(ロイヤル)[建築金物]プライスカードホルダー - ROYAL(ロイヤル)[建築金物]プライスカードホルダー - ROYAL(ロイヤル)[建築金物]プライスカードホルダー - ROYAL(ロイヤル)[建築金物]プライスカードホルダー - ROYAL(ロイヤル)[建築金物]プライスカードホルダー - ROYAL(ロイヤル)[建築金物]
(2件のレビュー)
用途6Φ線材製ロッドフックの一部(6R・6RP・6RU・SUS-6R)、およびプライスカード立て(P-6R、P-6S)装着用、プライスカード設置ホルダー(各フックの先端45°曲げ部、または90°曲げ部に装着可能)ホワイト材質ABS樹脂RoHS指令(10物質対応)対応内容量1個
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
カードサイズ(mm)
呼び
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
55771013PCH30×403040
95
65
72(税込)
当日出荷
55771022PCH30×503050
105
71
78(税込)
当日出荷
55771038PCH30×653065
115
77
85(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 55771022
2020-06-05
用途: プライスの差し替え時
サービス業

フックは丈夫なので壊れないのですが、プライスホルダーは、プラスチックなので先に壊れるので、プライスホルダーだけで購入できて良かったです。

対象商品 : 55771022
2019-06-20
用途: プライスカード設置

安価ですが問題なく使用できました。
数が足りなかったので再度購入予定です。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

什器用アクセサリー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする