ROYAL(ロイヤル)[建築金物]
プライスカードホルダークリア
色
クリア
材質
透明樹脂
RoHS指令(10物質対応)
対応
内容量
1個
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
サイズ
呼び寸法
カードサイズ(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
55771047
PCC
3030
3030
30×30
¥
80
¥
54
¥
59
(税込)
5日以内出荷
返品不可
55771056
PCC
3040
3040
30×40
¥
85
¥
57
¥
63
(税込)
欠品中
出荷予定:2026年3月13日
55771065
PCC
3050
3050
30×50
¥
90
¥
60
¥
66
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください