ブラケットクロスバー25Φ(オーバーハングタイプ)

ブラケットクロスバー25Φ(オーバーハングタイプ) - ROYAL(ロイヤル)[建築金物]ブラケットクロスバー25Φ(オーバーハングタイプ) - ROYAL(ロイヤル)[建築金物]ブラケットクロスバー25Φ(オーバーハングタイプ) - ROYAL(ロイヤル)[建築金物]ブラケットクロスバー25Φ(オーバーハングタイプ) - ROYAL(ロイヤル)[建築金物]ブラケットクロスバー25Φ(オーバーハングタイプ) - ROYAL(ロイヤル)[建築金物]ブラケットクロスバー25Φ(オーバーハングタイプ) - ROYAL(ロイヤル)[建築金物]ブラケットクロスバー25Φ(オーバーハングタイプ) - ROYAL(ロイヤル)[建築金物]ブラケットクロスバー25Φ(オーバーハングタイプ) - ROYAL(ロイヤル)[建築金物]

自動ロック式抜け止付き

材質(爪部)スチール特殊鋼長さ(mm)1495厚さ(mm)(爪部)3.0寸法(mm)1495パイプ寸法(mm)(縦)Φ25.4×1.2t、(横)Φ31.8×1.2tRoHS指令(10物質対応)対応内容量1本
16件中 116各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
寸法A(mm)
寸法B(mm)
寸法C(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
55771582XO-25S-2010クローム200100240.5
20,300
14,980
16,478(税込)
5日以内出荷
返品不可
55771598XO-25S-2015クローム200150240.5
20,350
14,980
16,478(税込)
5日以内出荷
返品不可
55771607XO-25S-2020クローム200200240.5
20,400
14,980
16,478(税込)
5日以内出荷
返品不可
55771616XO-25S-2025クローム200250240.5
20,500
14,980
16,478(税込)
5日以内出荷
返品不可
55771625XO-25S-2510クローム250100290.5
20,400
14,980
16,478(税込)
5日以内出荷
返品不可
55771634XO-25S-2515クローム250150290.5
20,450
14,980
16,478(税込)
5日以内出荷
返品不可
55771643XO-25S-2520クローム250200290.5
20,600
14,980
16,478(税込)
5日以内出荷
返品不可
55771652XO-25S-2525クローム250250290.5
20,800
14,980
16,478(税込)
5日以内出荷
返品不可
55771668XO-25S-2010Aニッケルサテン200100240.5
31,500
21,980
24,178(税込)
5日以内出荷
返品不可
55771677XO-25S-2015Aニッケルサテン200150240.5
31,550
21,980
24,178(税込)
5日以内出荷
返品不可
55771686XO-25S-2020Aニッケルサテン200200240.5
31,650
21,980
24,178(税込)
5日以内出荷
返品不可
55771695XO-25S-2025Aニッケルサテン200250240.5
31,800
21,980
24,178(税込)
5日以内出荷
返品不可
55771704XO-25S-2510Aニッケルサテン250100290.5
31,650
21,980
24,178(税込)
5日以内出荷
返品不可
55771713XO-25S-2515Aニッケルサテン250150290.5
31,700
21,980
24,178(税込)
5日以内出荷
返品不可
55771722XO-25S-2520Aニッケルサテン250200290.5
31,950
21,980
24,178(税込)
5日以内出荷
返品不可
55771738XO-25S-2525Aニッケルサテン250250290.5
32,250
22,980
25,278(税込)
5日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

什器用ハンガー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする