ブラケットクロスバーシングル19Φ

ブラケットクロスバーシングル19Φ - ROYAL(ロイヤル)[建築金物]ブラケットクロスバーシングル19Φ - ROYAL(ロイヤル)[建築金物]ブラケットクロスバーシングル19Φ - ROYAL(ロイヤル)[建築金物]ブラケットクロスバーシングル19Φ - ROYAL(ロイヤル)[建築金物]ブラケットクロスバーシングル19Φ - ROYAL(ロイヤル)[建築金物]ブラケットクロスバーシングル19Φ - ROYAL(ロイヤル)[建築金物]ブラケットクロスバーシングル19Φ - ROYAL(ロイヤル)[建築金物]ブラケットクロスバーシングル19Φ - ROYAL(ロイヤル)[建築金物]

自動ロック式抜け止付き

材質(爪部)スチール特殊鋼長さ(mm)600厚さ(mm)(爪部)3.0寸法(mm)600パイプ寸法(mm)(縦)Φ19.1×1.6t、(横)Φ25.4×1.2tRoHS指令(10物質対応)対応内容量1本
16件中 116各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
寸法A(mm)
寸法B(mm)
寸法C(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
55771747BXS-19S-2010クローム200100240.5
9,800
6,498
7,148(税込)
5日以内出荷
返品不可
55771756BXS-19S-2015クローム200150240.5
9,900
6,598
7,258(税込)
5日以内出荷
返品不可
55771765BXS-19S-2020クローム200200240.5
10,000
6,798
7,478(税込)
5日以内出荷
返品不可
55771774BXS-19S-2025クローム200250240.5
10,050
6,698
7,368(税込)
5日以内出荷
返品不可
55771783BXS-19S-2510クローム250100290.5
10,000
6,798
7,478(税込)
5日以内出荷
返品不可
55771792BXS-19S-2515クローム250150290.5
10,050
6,698
7,368(税込)
5日以内出荷
返品不可
55771808BXS-19S-2520クローム250200290.5
10,150
6,898
7,588(税込)
5日以内出荷
返品不可
55771817BXS-19S-2525クローム250250290.5
10,250
6,998
7,698(税込)
5日以内出荷
返品不可
55771826BXS-19S-2010Aニッケルサテン200100240.5
15,200
9,998
10,998(税込)
5日以内出荷
返品不可
55771835BXS-19S-2015Aニッケルサテン200150240.5
15,350
9,998
10,998(税込)
5日以内出荷
返品不可
55771844BXS-19S-2020Aニッケルサテン200200240.5
15,500
9,998
10,998(税込)
5日以内出荷
返品不可
55771853BXS-19S-2025Aニッケルサテン200250240.5
15,600
9,998
10,998(税込)
5日以内出荷
返品不可
55771862BXS-19S-2510Aニッケルサテン250100290.5
15,500
9,998
10,998(税込)
5日以内出荷
返品不可
55771878BXS-19S-2515Aニッケルサテン250150290.5
15,600
9,998
10,998(税込)
5日以内出荷
返品不可
55771887BXS-19S-2520Aニッケルサテン250200290.5
15,750
9,998
10,998(税込)
5日以内出荷
返品不可
55771896BXS-19S-2525Aニッケルサテン250250290.5
15,900
9,998
10,998(税込)
5日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

什器用ハンガー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする