曜日別特売

ブラケット用ガラス押さえ(ペッカーサポート装着用)

ブラケット用ガラス押さえ(ペッカーサポート装着用) - ROYAL(ロイヤル)[建築金物]ブラケット用ガラス押さえ(ペッカーサポート装着用) - ROYAL(ロイヤル)[建築金物]
クローム適合ガラス厚(mm)5~10材質(嵌合部)ステンレスバネ材、(爪部)スチール適合B120・B121、R-120GHS・R121GHS付属品クッションRoHS指令(10物質対応)対応内容量1個
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
55772474TP-L
620
419
461(税込)
5日以内出荷
返品不可
55772483TP-R
620
419
461(税込)
5日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

什器用アクセサリー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする