曜日別特売

ブレーキングブラケット 左右セット

ブレーキングブラケット 左右セット - ROYAL(ロイヤル)[建築金物]ブレーキングブラケット 左右セット - ROYAL(ロイヤル)[建築金物]ブレーキングブラケット 左右セット - ROYAL(ロイヤル)[建築金物]ブレーキングブラケット 左右セット - ROYAL(ロイヤル)[建築金物]ブレーキングブラケット 左右セット - ROYAL(ロイヤル)[建築金物]ブレーキングブラケット 左右セット - ROYAL(ロイヤル)[建築金物]ブレーキングブラケット 左右セット - ROYAL(ロイヤル)[建築金物]ブレーキングブラケット 左右セット - ROYAL(ロイヤル)[建築金物]
付属品クッション材質スチール特殊鋼クロームRoHS指令(10物質対応)対応内容量1セット
12件中 112各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
呼び寸法
厚さ(mm)
サイズ
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
55772727RT-110GSR/L2002.6200
1,020
679
747(税込)
5日以内出荷
返品不可
55772736RT-110GSR/L2502.6250
1,140
769
846(税込)
5日以内出荷
返品不可
55772745RT-110GSR/L3002.6300
1,340
889
978(税込)
5日以内出荷
返品不可
55772754RT-111GSR/L3002.6300
1,520
989
1,088(税込)
5日以内出荷
返品不可
55772763RT-111GSR/L3502.6350
1,880
1,298
1,428(税込)
5日以内出荷
返品不可
55772772RT-111GSR/L4002.6400
2,200
1,498
1,648(税込)
5日以内出荷
返品不可
55772788BT-110R/L-3.0200
1,140
769
846(税込)
5日以内出荷
返品不可
55772797BT-110R/L-3.0250
1,280
859
945(税込)
5日以内出荷
返品不可
55772806BT-110R/L-3.0300
1,500
999
1,099(税込)
5日以内出荷
返品不可
55772815BT-111R/L-3.0300
1,700
1,198
1,318(税込)
5日以内出荷
返品不可
55772824BT-111R/L-3.0350
2,100
1,398
1,538(税込)
5日以内出荷
返品不可
55772833BT-111R/L-3.0400
2,400
1,698
1,868(税込)
5日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

陳列用金物」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする