ROYAL(ロイヤル)[建築金物]
プローバカービングフック
付属品
T4タッピング(50mm)1本、固定用レンチ
材質
(フック部・座金部)SUS304、(インロー部)真鍮材切削加工品
色
HL
内容量
1個
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
寸法(mm)
サイズ
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
55773095
PR-CH
40
40
¥
4,000
¥
2,698
¥
2,968
(税込)
5日以内出荷
返品不可
55773104
PR-CH
80
80
¥
4,500
¥
2,998
¥
3,298
(税込)
5日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください