ROYAL(ロイヤル)[建築金物]
プローバハンガーフック
付属品
T4タッピング(50mm)4本、ピッチ調整用レンチ
材質
SUS304
色
HL
内容量
1個
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
寸法(mm)
サイズ
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
55773138
PR-HG
450
450
¥
30,000
¥
19,980
¥
21,978
(税込)
5日以内出荷
返品不可
55773147
PR-HG
600
600
¥
31,000
¥
19,980
¥
21,978
(税込)
5日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください