ROYAL(ロイヤル)[建築金物]
ポイントガード
付属品
両面粘着シール付
材質
半透明軟質樹脂
色
透明軟質樹脂
RoHS指令(10物質対応)
対応
内容量
1個
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
長さ(mm)
寸法(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
55775606
WFP
20
20
¥
200
¥
139
¥
153
(税込)
4日以内出荷
返品不可
55775615
WFP
30
30
¥
270
¥
189
¥
208
(税込)
5日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください