ムーロガラスストッパー

ムーロガラスストッパー - ROYAL(ロイヤル)[建築金物]ムーロガラスストッパー - ROYAL(ロイヤル)[建築金物]ムーロガラスストッパー - ROYAL(ロイヤル)[建築金物]ムーロガラスストッパー - ROYAL(ロイヤル)[建築金物]
付属品ガラス緩衝透明クッション、固定治具適合MU-G(MU-G712は除く)材質ステンレス(SUS301)厚さ(mm)0.5内容量1個
4件中 14各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
サイズ
呼び寸法
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
55775992MU-GSHL1919
1,700
1,198
1,318(税込)
5日以内出荷
返品不可
55776008MU-GSHL2525
1,700
1,198
1,318(税込)
5日以内出荷
返品不可
55776017MU-GSMF1919
2,500
1,698
1,868(税込)
5日以内出荷
返品不可
55776026MU-GSMF2525
2,500
1,698
1,868(税込)
5日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

什器用アクセサリー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする