ROYAL(ロイヤル)[建築金物]
ムーロキャップ
材質
ステンレス(SUS303)切削加工品
厚さ(mm)
1.1
内容量
1個
注意
※焼付塗装はマグネット劣化の原因となりますので、お客様で塗装される場合は常温乾燥の塗料を必ずご使用ください。
バスケットに入れる
12
件中 1~12件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
色
サイズ
呼び寸法
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
55776035
MU-C
HL
2424
2424
¥
750
¥
499
¥
549
(税込)
5日以内出荷
返品不可
55776044
MU-C
HL
3030
3030
¥
1,300
¥
869
¥
956
(税込)
5日以内出荷
返品不可
55776053
MU-C
HL
24
24
¥
450
¥
299
¥
329
(税込)
5日以内出荷
返品不可
55776062
MU-C
HL
30
30
¥
550
¥
369
¥
406
(税込)
5日以内出荷
返品不可
55776078
MU-C
MF
2424
2424
¥
1,150
¥
769
¥
846
(税込)
5日以内出荷
返品不可
55776087
MU-C
MF
3030
3030
¥
2,000
¥
1,398
¥
1,538
(税込)
5日以内出荷
返品不可
55776096
MU-C
MF
24
24
¥
780
¥
519
¥
571
(税込)
5日以内出荷
返品不可
55776105
MU-C
MF
30
30
¥
880
¥
589
¥
648
(税込)
5日以内出荷
返品不可
55776114
MU-C
white
2424
2424
¥
850
¥
569
¥
626
(税込)
5日以内出荷
返品不可
55776123
MU-C
white
3030
3030
¥
1,400
¥
929
¥
1,022
(税込)
5日以内出荷
返品不可
55776132
MU-C
white
24
24
¥
550
¥
369
¥
406
(税込)
5日以内出荷
返品不可
55776148
MU-C
white
30
30
¥
650
¥
439
¥
483
(税込)
5日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください