ROYAL(ロイヤル)[建築金物]
ムーロサポート
材質
スチール
色
ユニクロ
適応下地
NST-1
内容量
1本
バスケットに入れる
6
件中 1~6件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
長さ(mm)
寸法(mm)
取付穴数
ねじ穴数
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
55776157
MU-S
600
600
11
3
¥
2,650
¥
1,798
¥
1,978
(税込)
5日以内出荷
返品不可
55776166
MU-S
900
900
17
5
¥
3,850
¥
2,698
¥
2,968
(税込)
5日以内出荷
返品不可
55776175
MU-S
1200
1200
23
6
¥
5,000
¥
3,388
¥
3,727
(税込)
5日以内出荷
返品不可
55776184
MU-S
1500
1500
29
8
¥
6,250
¥
3,998
¥
4,398
(税込)
5日以内出荷
返品不可
55776193
MU-S
1800
1800
35
10
¥
7,450
¥
4,998
¥
5,498
(税込)
5日以内出荷
返品不可
55776202
MU-S
2400
2400
47
12
¥
10,650
¥
6,998
¥
7,698
(税込)
5日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください