ROYAL(ロイヤル)[建築金物]
ムーロパネル
材質
スチール
色
紙貼り鋼板
適応下地
市販スタッド
内容量
1本
バスケットに入れる
6
件中 1~6件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
長さ(mm)
寸法(mm)
取付穴数
ねじ穴数
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
55776272
MU-P
650
650
12
8
¥
2,350
¥
1,598
¥
1,758
(税込)
5日以内出荷
返品不可
55776288
MU-P
950
950
18
10
¥
3,250
¥
2,198
¥
2,418
(税込)
5日以内出荷
返品不可
55776297
MU-P
1250
1250
24
14
¥
4,350
¥
2,998
¥
3,298
(税込)
5日以内出荷
返品不可
55776306
MU-P
1550
1550
30
16
¥
5,250
¥
3,500
¥
3,850
(税込)
5日以内出荷
返品不可
55776315
MU-P
1850
1850
36
20
¥
6,300
¥
4,298
¥
4,728
(税込)
5日以内出荷
返品不可
55776324
MU-P
2450
2450
48
26
¥
8,350
¥
5,698
¥
6,268
(税込)
5日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください