ROYAL(ロイヤル)[建築金物]
リネア Pタッピング50本入りパック
適合
LI-ED・LI-RL、LI-HD、LI-OC、LI-IC
材質
スチール鋼
長さ(mm)
16
寸法(mm)
16
色
ユニクロ
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
55778205
LI-PT
¥
700
¥
479
¥
527
(税込)
5日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください