ROYAL(ロイヤル)[建築金物]
リネア エンドプレート
付属品
レール固定用ビス2本
材質
アルミプレス材
厚さ(mm)
1.5
サイズ
15
呼び寸法
15
外寸法(mm)
31×32
内容量
1個
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
色
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
55778223
LI-ED
silver
¥
220
¥
149
¥
164
(税込)
5日以内出荷
返品不可
55778232
LI-ED
white
¥
310
¥
209
¥
230
(税込)
5日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください