ROYAL(ロイヤル)[建築金物]
リネア グラスキーパー
適合
8mmガラス、アクリル専用
材質
透明ポリカーボネート樹脂
寸法(mm)
30×12.5×10
色
透明ポリカーボネート樹脂
サイズ
8
呼び寸法
8
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
55778248
LI-GK
¥
250
¥
169
¥
186
(税込)
5日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください