ROYAL(ロイヤル)[建築金物]
リネア コーナーイン
付属品
レール連結用ピン2本
材質
アルミ押出し成型材
サイズ
1010
呼び寸法
1010
外寸法(mm)
55×33×100
内容量
1個
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
色
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
55778512
LI-IC
silver
¥
5,800
¥
3,898
¥
4,288
(税込)
5日以内出荷
返品不可
55778528
LI-IC
white
¥
8,100
¥
5,298
¥
5,828
(税込)
5日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください