ROYAL(ロイヤル)[建築金物]
リネア フェイスロッドポイントヘッド25Φ
付属品
M4ビス固定用2mmレンチ付
材質
ステンレス(SUS304)
色
HL
内容量
1個
注意
※ムーロアルティスタとの互換性はありません。
バスケットに入れる
8
件中 1~8件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
サイズ
本体寸法(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
55779072
LI-F25P
100
100
¥
4,300
¥
2,898
¥
3,188
(税込)
5日以内出荷
返品不可
55779088
LI-F25P
150
150
¥
4,500
¥
2,998
¥
3,298
(税込)
5日以内出荷
返品不可
55779097
LI-F25P
200
200
¥
4,800
¥
3,198
¥
3,518
(税込)
5日以内出荷
返品不可
55779106
LI-F25P
250
250
¥
5,100
¥
3,398
¥
3,738
(税込)
5日以内出荷
返品不可
55779115
LI-F25P
300
300
¥
5,400
¥
3,598
¥
3,958
(税込)
5日以内出荷
返品不可
55779124
LI-F25P
350
350
¥
5,800
¥
3,898
¥
4,288
(税込)
5日以内出荷
返品不可
55779133
LI-F25P
400
400
¥
6,200
¥
3,998
¥
4,398
(税込)
5日以内出荷
返品不可
55779142
LI-F25P
450
450
¥
6,700
¥
4,498
¥
4,948
(税込)
5日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください