ROYAL(ロイヤル)[建築金物]
リネア レールホルダー
材質
亜鉛鋼板プレス
厚さ(mm)
1.0
寸法(mm)
22.5×86×47
色
HL
サイズ
4565
呼び寸法
4565
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
55779228
LI-HD
¥
250
¥
169
¥
186
(税込)
5日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください