レクタングルスリットB

レクタングルスリットB - ROYAL(ロイヤル)[建築金物]レクタングルスリットB - ROYAL(ロイヤル)[建築金物]レクタングルスリットB - ROYAL(ロイヤル)[建築金物]レクタングルスリットB - ROYAL(ロイヤル)[建築金物]レクタングルスリットB - ROYAL(ロイヤル)[建築金物]レクタングルスリットB - ROYAL(ロイヤル)[建築金物]レクタングルスリットB - ROYAL(ロイヤル)[建築金物]レクタングルスリットB - ROYAL(ロイヤル)[建築金物]
材質スチール生地RoHS指令(10物質対応)対応内容量1本
全50種類を絞り込む
長さ(mm)
寸法(mm)
タイプ
適合寸法(mm)
50種類すべて表示中
注文コード
品番
長さ(mm)
寸法(mm)
タイプ
適合寸法(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
55779246S1B-14/241350135014×24スリットパイプ角パイプ14×24×1.6t
2,000
1,498
1,648(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
55779255S1B-14/241500150014×24スリットパイプ角パイプ14×24×1.6t
2,600
1,798
1,978(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
55779264S1B-14/241800180014×24スリットパイプ角パイプ14×24×1.6t
2,650
1,798
1,978(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
55779273S1B-14/242700270014×24スリットパイプ角パイプ14×24×1.6t
4,050
2,698
2,968(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
55779282S1B-12/251350135012×25スリットパイプ角パイプ12×25×1.6t
2,000
1,498
1,648(税込)
5日以内出荷
返品不可
55779298S1B-12/251500150012×25スリットパイプ角パイプ12×25×1.6t
2,600
1,798
1,978(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
55779307S1B-12/251800180012×25スリットパイプ角パイプ12×25×1.6t
2,650
1,798
1,978(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
55779316S1B-12/252700270012×25スリットパイプ角パイプ12×25×1.6t
4,050
2,698
2,968(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
55779325S1B-20/401350135020×40スリットパイプ角パイプ20×40×1.6t
2,350
1,598
1,758(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
55779334S1B-20/401500150020×40スリットパイプ角パイプ20×40×1.6t
3,150
2,298
2,528(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
55779343S1B-20/401800180020×40スリットパイプ角パイプ20×40×1.6t
3,200
2,198
2,418(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
55779352S1B-20/402700270020×40スリットパイプ角パイプ20×40×1.6t
4,650
3,198
3,518(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
55779368S1B-14/321350135014×32スリットパイプ角パイプ14×32×1.6t
2,200
1,598
1,758(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
55779377S1B-14/321500150014×32スリットパイプ角パイプ14×32×1.6t
2,950
1,998
2,198(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
55779386S1B-14/321800180014×32スリットパイプ角パイプ14×32×1.6t
3,000
1,998
2,198(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
55779395S1B-14/322700270014×32スリットパイプ角パイプ14×32×1.6t
4,400
2,998
3,298(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
55779404S1B-16/401350135016×40スリットパイプ角パイプ16×40×1.6t
2,300
1,598
1,758(税込)
5日以内出荷
返品不可
55779413S1B-16/401500150016×40スリットパイプ角パイプ16×40×1.6t
3,050
1,998
2,198(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
55779422S1B-16/401800180016×40スリットパイプ角パイプ16×40×1.6t
3,100
2,198
2,418(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
55779438S1B-16/402700270016×40スリットパイプ角パイプ16×40×1.6t
4,500
2,998
3,298(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
55779447S1B-25/401350135025×40スリットパイプ角パイプ25×40×1.6t
3,100
1,998
2,198(税込)
4日以内出荷
返品不可
55779456S1B-25/401500150025×40スリットパイプ角パイプ25×40×1.6t
3,500
2,398
2,638(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
55779465S1B-25/401800180025×40スリットパイプ角パイプ25×40×1.6t
4,250
2,998
3,298(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
55779474S1B-25/402750275025×40スリットパイプ角パイプ25×40×1.6t
6,300
4,298
4,728(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
55779483S1B-25/403500350025×40スリットパイプ角パイプ25×40×1.6t
8,900
5,998
6,598(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
55779492S2B-14/241350135014×24スリットパイプ角パイプ14×24×1.6t
2,500
1,698
1,868(税込)
5日以内出荷
返品不可
55779508S2B-14/241500150014×24スリットパイプ角パイプ14×24×1.6t
3,250
2,198
2,418(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
55779517S2B-14/241800180014×24スリットパイプ角パイプ14×24×1.6t
3,350
2,298
2,528(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
55779526S2B-14/242700270014×24スリットパイプ角パイプ14×24×1.6t
5,000
3,398
3,738(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
55779535S2B-12/251350135012×25スリットパイプ角パイプ12×25×1.6t
2,500
1,698
1,868(税込)
5日以内出荷
返品不可
55779544S2B-12/251500150012×25スリットパイプ角パイプ12×25×1.6t
3,250
2,198
2,418(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
55779553S2B-12/251800180012×25スリットパイプ角パイプ12×25×1.6t
3,350
2,298
2,528(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
55779562S2B-12/252700270012×25スリットパイプ角パイプ12×25×1.6t
5,000
3,398
3,738(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
55779578S2B-20/401350135020×40スリットパイプ角パイプ20×40×1.6t
2,850
1,998
2,198(税込)
5日以内出荷
返品不可
55779587S2B-20/401500150020×40スリットパイプ角パイプ20×40×1.6t
3,800
2,598
2,858(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
55779596S2B-20/401800180020×40スリットパイプ角パイプ20×40×1.6t
3,900
2,698
2,968(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
55779605S2B-20/402700270020×40スリットパイプ角パイプ20×40×1.6t
5,600
3,798
4,178(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
55779614S2B-14/321350135014×32スリットパイプ角パイプ14×32×1.6t
2,700
1,898
2,088(税込)
5日以内出荷
返品不可
55779623S2B-14/321500150014×32スリットパイプ角パイプ14×32×1.6t
3,600
2,398
2,638(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
55779632S2B-14/321800180014×32スリットパイプ角パイプ14×32×1.6t
3,700
2,598
2,858(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
55779648S2B-14/322700270014×32スリットパイプ角パイプ14×32×1.6t
5,350
3,500
3,850(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
55779657S2B-16/401350135016×40スリットパイプ角パイプ16×40×1.6t
2,800
1,898
2,088(税込)
5日以内出荷
返品不可
55779666S2B-16/401500150016×40スリットパイプ角パイプ16×40×1.6t
3,700
2,598
2,858(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
55779675S2B-16/401800180016×40スリットパイプ角パイプ16×40×1.6t
3,800
2,598
2,858(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
55779684S2B-16/402700270016×40スリットパイプ角パイプ16×40×1.6t
5,450
3,698
4,068(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
55779693S2B-25/401350135025×40スリットパイプ角パイプ25×40×1.6t
3,450
2,498
2,748(税込)
5日以内出荷
返品不可
55779702S2B-25/401500150025×40スリットパイプ角パイプ25×40×1.6t
3,950
2,698
2,968(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
55779718S2B-25/401800180025×40スリットパイプ角パイプ25×40×1.6t
4,800
3,198
3,518(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
55779727S2B-25/402750275025×40スリットパイプ角パイプ25×40×1.6t
7,050
4,798
5,278(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
55779736S2B-25/403500350025×40スリットパイプ角パイプ25×40×1.6t
9,950
6,698
7,368(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
この商品は個別に配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

陳列用金物」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする