ロコアーチ20

ロコアーチ20 - ROYAL(ロイヤル)[建築金物]

ロコポイント固定用オプションパーツにより木下地の他に基礎支柱、石膏ボード、コンクリート壁面、メーカー製厚肉スタッド、への固定が可能

用途木下地直付け用、ハンガー1点正面陳列用金具(外ネジ座金、先固定式ロコポイント系製品)付属品皿ビス(軸径4.5Φ×45mm)材質真鍮挽物寸法(mm)40クロームタイプ軽量用ねじピッチ(mm)1.0ねじサイズM6内容量1個
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
商品状態
参考基準価格 (税別)通常価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
55780357LA-20-
1,6501,198
1,198
1,318(税込)
5日以内出荷
返品不可
80454144LA-20【ワケあり】※理由あり(未使用・未開封)
1,500999
569
アウトレット
626(税込)
当日出荷
返品不可
残り21点です
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

什器用アクセサリー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする