ROYAL(ロイヤル)[建築金物]
ロコアーチ24
付属品
タッピングビス(Φ4.5×45)、外ねじ付座金
材質
真鍮挽き物
長さ(mm)
60
寸法(mm)
60
色
クローム
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
55780366
LA-24
¥
2,200
¥
1,498
¥
1,648
(税込)
5日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください