ROYAL(ロイヤル)[建築金物]
ロコネーブルアール16
コポイント固定用オプションパーツにより木下地の他に基礎支柱、石膏ボード、コンクリート壁面、メーカー製厚肉スタッド、への固定が可能
用途
木下地直付け用、ハンガー1点正面陳列用金具(芯金先固定式ロコポイント系製品)
付属品
2mmレンチ、皿ビス(軸径4.5Φ×45mm)
材質
真鍮挽物
色
クローム
タイプ
軽量用
ねじピッチ(mm)
1.0
ねじサイズ
M6
内容量
1個
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
サイズ(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
55780375
LNR-16
40
¥
950
¥
639
¥
703
(税込)
4日以内出荷
返品不可
55780384
LNR-16
60
¥
1,150
¥
769
¥
846
(税込)
5日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください