ROYAL(ロイヤル)[建築金物]
ロコネーブルアール24
木下地直付け用、ハンガー1点正面陳列用金具(芯金先固定式ロコポイント系製品)
用途
ロコポイント固定用オプションパーツにより木下地の他に基礎支柱、石膏ボード、コンクリート壁面、メーカー製厚肉スタッド、への固定が可能
付属品
皿ビス(軸径4.5Φ×45mm)、2mmレンチ
材質
真鍮挽物
タイプ
軽量用
ねじピッチ(mm)
1.0
ねじサイズ
M6
内容量
1個
バスケットに入れる
4
件中 1~4件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
色
サイズ(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
55780393
LNR-24
クローム
60
¥
2,150
¥
1,598
¥
1,758
(税込)
5日以内出荷
返品不可
55780402
LNR-24
クローム
80
¥
2,400
¥
1,698
¥
1,868
(税込)
5日以内出荷
返品不可
55780418
LNR-24
Aニッケルサテン
60
¥
3,350
¥
2,298
¥
2,528
(税込)
5日以内出荷
返品不可
55780427
LNR-24
Aニッケルサテン
80
¥
3,750
¥
2,498
¥
2,748
(税込)
5日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください