ROYAL(ロイヤル)[建築金物]
ロコネーブルアール32
付属品
タッピングビス(Φ4.5×45)、2.0mmレンチ、芯金(虫ねじ固定用)
材質
真鍮挽き物
色
クローム
内容量
1個
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
長さ(mm)
寸法(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
55780436
LNR-32
80
80
¥
3,200
¥
2,198
¥
2,418
(税込)
4日以内出荷
返品不可
55780445
LNR-32
100
100
¥
4,050
¥
2,798
¥
3,078
(税込)
5日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください