ロコポイントアール22

ロコポイントアール22 - ROYAL(ロイヤル)[建築金物]ロコポイントアール22 - ROYAL(ロイヤル)[建築金物]ロコポイントアール22 - ROYAL(ロイヤル)[建築金物]ロコポイントアール22 - ROYAL(ロイヤル)[建築金物]ロコポイントアール22 - ROYAL(ロイヤル)[建築金物]ロコポイントアール22 - ROYAL(ロイヤル)[建築金物]ロコポイントアール22 - ROYAL(ロイヤル)[建築金物]ロコポイントアール22 - ROYAL(ロイヤル)[建築金物]

ロコポイント固定用オプションパーツにより木下地の他に基礎支柱、石膏ボード、コンクリート壁面、メーカー製厚肉スタッド、への固定が可能

用途木下地直付け用、ハンガー1点正面陳列用金具(座金セパレート型ロコポイント系製品)付属品皿ビス(軸径4Φ×30mm)材質真鍮挽物タイプ軽量用ねじピッチ(mm)1.0ねじサイズM6内容量1個
12件中 112各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
サイズ(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
55780454LTR-22クローム40
760
499
549(税込)
当日出荷
55780463LTR-22クローム60
830
559
615(税込)
当日出荷
55780472LTR-22クローム80
1,050
699
769(税込)
5日以内出荷
返品不可
55780488LTR-22クローム100
1,200
799
879(税込)
4日以内出荷
返品不可
55780497LTR-22Aニッケルサテン40
1,100
729
802(税込)
5日以内出荷
返品不可
55780506LTR-22Aニッケルサテン60
1,200
799
879(税込)
5日以内出荷
返品不可
55780515LTR-22Aニッケルサテン80
1,500
999
1,099(税込)
5日以内出荷
返品不可
55780524LTR-22Aニッケルサテン100
1,700
1,198
1,318(税込)
5日以内出荷
返品不可
55780533LTR-22APゴールド40
1,150
769
846(税込)
15日以内出荷
返品不可
55780558LTR-22APゴールド80
1,600
1,098
1,208(税込)
15日以内出荷
返品不可
55780542LTR-22APゴールド60
1,250
取扱い終了
返品不可
55780567LTR-22APゴールド100
1,800
取扱い終了
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

什器用アクセサリー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする