ROYAL(ロイヤル)[建築金物]
ロコポイントアール32
付属品
タッピングビス(Φ4×50)
材質
真鍮挽き物
色
クローム
内容量
1個
バスケットに入れる
4
件中 1~4件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
長さ(mm)
寸法(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
55780655
LTR-32
40
40
¥
950
¥
639
¥
703
(税込)
4日以内出荷
返品不可
55780664
LTR-32
60
60
¥
1,100
¥
739
¥
813
(税込)
当日出荷
55780673
LTR-32
80
80
¥
1,450
¥
969
¥
1,066
(税込)
5日以内出荷
返品不可
55780682
LTR-32
100
100
¥
1,600
¥
1,098
¥
1,208
(税込)
5日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください