ROYAL(ロイヤル)[建築金物]
ロコポイントアール38
色
クローム
材質
真鍮挽き物
付属品
タッピングビス(Φ4×50)
内容量
1個
バスケットに入れる
4
件中 1~4件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
寸法(mm)
長さ(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
55780698
LTR-38
40
40
¥
1,900
¥
1,298
¥
1,428
(税込)
当日出荷
55780707
LTR-38
60
60
¥
2,000
¥
1,398
¥
1,538
(税込)
4日以内出荷
返品不可
55780716
LTR-38
80
80
¥
2,550
¥
1,798
¥
1,978
(税込)
5日以内出荷
返品不可
55780725
LTR-38
100
100
¥
2,600
¥
1,798
¥
1,978
(税込)
5日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください