ROYAL(ロイヤル)[建築金物]
ロコボール20
付属品
タッピングビス(Φ4×30)
材質
真鍮挽き物
内容量
1個
バスケットに入れる
4
件中 1~4件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
長さ(mm)
寸法(mm)
色
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
55780813
LB-20
60
60
クローム
¥
1,150
¥
779
¥
857
(税込)
5日以内出荷
返品不可
55780822
LB-20
80
80
クローム
¥
1,250
¥
839
¥
923
(税込)
4日以内出荷
返品不可
55780838
LB-20
60
60
APゴールド
¥
1,650
¥
1,098
¥
1,208
(税込)
15日以内出荷
返品不可
55780847
LB-20
80
80
APゴールド
¥
1,750
¥
1,198
¥
1,318
(税込)
15日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください