ロコホルン26

ロコホルン26 - ROYAL(ロイヤル)[建築金物]ロコホルン26 - ROYAL(ロイヤル)[建築金物]ロコホルン26 - ROYAL(ロイヤル)[建築金物]ロコホルン26 - ROYAL(ロイヤル)[建築金物]ロコホルン26 - ROYAL(ロイヤル)[建築金物]ロコホルン26 - ROYAL(ロイヤル)[建築金物]ロコホルン26 - ROYAL(ロイヤル)[建築金物]ロコホルン26 - ROYAL(ロイヤル)[建築金物]
材質真鍮挽き物RoHS指令(10物質対応)対応内容量1個
全10種類を絞り込む
寸法(mm)
10種類すべて表示中
注文コード
品番
付属品
長さ(mm)
寸法(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
55780856LH-26タッピングビス(Φ4×30)、外ねじ付座金4040クローム
940
629
692(税込)
5日以内出荷
返品不可
55780865LH-26タッピングビス(Φ4×30)、外ねじ付座金6060クローム
1,050
699
769(税込)
当日出荷
55780874LH-26タッピングビス(Φ4×50)、外ねじ付座金8080クローム
1,750
1,298
1,428(税込)
6日以内出荷
返品不可
55780883LH-26タッピングビス(Φ4×50)、外ねじ付座金100100クローム
1,800
1,198
1,318(税込)
4日以内出荷
返品不可
55780892LH-26タッピングビス(Φ4×50)、外ねじ付座金120120クローム
1,850
1,398
1,538(税込)
5日以内出荷
返品不可
55780908LH-26タッピングビス(Φ4×30)、外ねじ付座金4040Aニッケルサテン
1,500
999
1,099(税込)
5日以内出荷
返品不可
55780917LH-26タッピングビス(Φ4×30)、外ねじ付座金6060Aニッケルサテン
1,650
1,098
1,208(税込)
6日以内出荷
返品不可
55780926LH-26タッピングビス(Φ4×50)、外ねじ付座金8080Aニッケルサテン
2,750
1,998
2,198(税込)
4日以内出荷
返品不可
55780935LH-26タッピングビス(Φ4×50)、外ねじ付座金100100Aニッケルサテン
2,800
1,998
2,198(税込)
5日以内出荷
返品不可
55780944LH-26タッピングビス(Φ4×50)、外ねじ付座金120120Aニッケルサテン
2,900
1,998
2,198(税込)
5日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

什器用アクセサリー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする