曜日別特売

ロコホルン32

ロコホルン32 - ROYAL(ロイヤル)[建築金物]ロコホルン32 - ROYAL(ロイヤル)[建築金物]ロコホルン32 - ROYAL(ロイヤル)[建築金物]ロコホルン32 - ROYAL(ロイヤル)[建築金物]

ロコポイント固定用オプションパーツにより木下地の他に基礎支柱、石膏ボード、コンクリート壁面、メーカー製厚肉スタッド、への固定が可能
サイズ80mm以上にはロコポイント補強用座金(LTZ呼び名32)標準装備
PS座金カバーセット(PSS・PSR呼び名19)と共通座金(ロコポイント着脱壁面制作可能)

用途木下地直付け用、ハンガー1点正面陳列用金具(外ネジ座金、先固定式ロコポイント系製品)付属品皿ビス(サイズ60まで軸径4Φ×30mm、サイズ80以上軸径4Φ×50mm)材質真鍮挽物クロームタイプ軽量用ねじピッチ(mm)1ねじサイズM6RoHS指令(10物質対応)対応内容量1個
4件中 14各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
サイズ(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
55780953LH-3260
1,200
799
879(税込)
当日出荷
55780962LH-3280
1,750
1,198
1,318(税込)
4日以内出荷
返品不可
55780978LH-32100
1,800
1,198
1,318(税込)
5日以内出荷
返品不可
55780987LH-32120
2,000
1,398
1,538(税込)
8日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

什器用アクセサリー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする