ROYAL(ロイヤル)[建築金物]
ロッドフック6Φ セイフティータイプ
色
クローム
線径(Φmm)
6
材質
スチール
RoHS指令(10物質対応)
対応
内容量
1個
全6種類を絞り込む
サイズ
選択してください
100
150
200
250
300
350
6種類
すべて表示中
バスケットに入れる
注文コード
品番
サイズ
呼び寸法
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
55781346
6RMS
100
100
¥
470
¥
339
¥
373
(税込)
5日以内出荷
返品不可
55781355
6RMS
150
150
¥
480
¥
329
¥
362
(税込)
4日以内出荷
返品不可
55781364
6RMS
200
200
¥
530
¥
379
¥
417
(税込)
5日以内出荷
返品不可
55781373
6RMS
250
250
¥
540
¥
359
¥
395
(税込)
4日以内出荷
返品不可
55781382
6RMS
300
300
¥
580
¥
389
¥
428
(税込)
5日以内出荷
返品不可
55781398
6RMS
350
350
¥
630
¥
439
¥
483
(税込)
5日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください