ロッドフックアップタイプ

ロッドフックアップタイプ - ROYAL(ロイヤル)[建築金物]ロッドフックアップタイプ - ROYAL(ロイヤル)[建築金物]ロッドフックアップタイプ - ROYAL(ロイヤル)[建築金物]ロッドフックアップタイプ - ROYAL(ロイヤル)[建築金物]ロッドフックアップタイプ - ROYAL(ロイヤル)[建築金物]ロッドフックアップタイプ - ROYAL(ロイヤル)[建築金物]
付属品M5ねじ材質スチールクローム線材(mm)Φ6RoHS指令(10物質対応)対応内容量1個
5件中 15各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
サイズ
呼び寸法
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
557814526RU100100
680
469
516(税込)
5日以内出荷
返品不可
557814686RU200200
710
469
516(税込)
5日以内出荷
返品不可
557814776RU300300
720
489
538(税込)
5日以内出荷
返品不可
557814869RU200200
850
569
626(税込)
5日以内出荷
返品不可
557814959RU300300
950
639
703(税込)
5日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

什器用ハンガー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする