曜日別特売

ロッドフックスロープ ブラケットタイプ6Φ

ロッドフックスロープ ブラケットタイプ6Φ - ROYAL(ロイヤル)[建築金物]
(1件のレビュー)

Rタイプブラケット
自動ロック式抜け止め標準装備

用途スリット穴掛け式棚等設置システム用基礎支柱に直接装着するタイプの、ハンガー陳列用フェイスパーツ(傾斜6連掛けタイプ)付属品抜止適合(振れ止め)SL材質スチール厚さ(mm)(爪部鋼)3.0クローム線径(Φmm)6サイズ(mm)(ダボ)Φ4×10傾斜角度(°)25RoHS指令(10物質対応)対応内容量1個
注意
※抜け止めRPK・POS使用不可
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)通常価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
557815836RU-6BS
900599
489
アウトレット
538(税込)
当日出荷
残り2点です
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 55781583
2021-07-12
用途: 衣装の陳列
卸売・小売業

Tシャツの陳列に使用、陳列数が少ないのでもっと多く陳列できたら良い。20ピッチでフックできると良い。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

什器用ハンガー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする