曜日別特売

ロッドフック十手タイプ6Φ (PCH・PCC用)

ロッドフック十手タイプ6Φ (PCH・PCC用) - ROYAL(ロイヤル)[建築金物]ロッドフック十手タイプ6Φ (PCH・PCC用) - ROYAL(ロイヤル)[建築金物]ロッドフック十手タイプ6Φ (PCH・PCC用) - ROYAL(ロイヤル)[建築金物]ロッドフック十手タイプ6Φ (PCH・PCC用) - ROYAL(ロイヤル)[建築金物]ロッドフック十手タイプ6Φ (PCH・PCC用) - ROYAL(ロイヤル)[建築金物]ロッドフック十手タイプ6Φ (PCH・PCC用) - ROYAL(ロイヤル)[建築金物]ロッドフック十手タイプ6Φ (PCH・PCC用) - ROYAL(ロイヤル)[建築金物]
付属品ストッパー適合SB-24・32材質スチールクローム線材(mm)Φ6RoHS指令(10物質対応)対応内容量1個
6件中 16各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
サイズ
呼び寸法
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
557815926RMP100100
350
239
263(税込)
5日以内出荷
返品不可
557816086RMP150150
370
259
285(税込)
5日以内出荷
返品不可
557816176RMP200200
440
299
329(税込)
4日以内出荷
返品不可
557816266RMP250250
450
299
329(税込)
4日以内出荷
返品不可
557816356RMP300300
490
329
362(税込)
5日以内出荷
返品不可
557816446RMP350350
510
349
384(税込)
5日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

什器用ハンガー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする