ROYAL(ロイヤル)[建築金物]
ロッドフック十手タイプ6Φ (シール貼り用)
付属品
ストッパー
適合
SB-24・32
材質
スチール
色
クローム
線材(mm)
Φ6
RoHS指令(10物質対応)
対応
内容量
1個
バスケットに入れる
6
件中 1~6件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
サイズ
呼び寸法
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
55781653
6RMJ
100
100
¥
490
¥
329
¥
362
(税込)
5日以内出荷
返品不可
55781662
6RMJ
150
150
¥
510
¥
349
¥
384
(税込)
5日以内出荷
返品不可
55781678
6RMJ
200
200
¥
520
¥
349
¥
384
(税込)
5日以内出荷
返品不可
55781687
6RMJ
250
250
¥
530
¥
359
¥
395
(税込)
4日以内出荷
返品不可
55781696
6RMJ
300
300
¥
560
¥
379
¥
417
(税込)
4日以内出荷
返品不可
55781705
6RMJ
350
350
¥
570
¥
389
¥
428
(税込)
5日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください