曜日別特売

角テーブル座金

角テーブル座金 - ROYAL(ロイヤル)[建築金物]角テーブル座金 - ROYAL(ロイヤル)[建築金物]角テーブル座金 - ROYAL(ロイヤル)[建築金物]
(1件のレビュー)
仕様木部タイプ用厚さ(mm)3.0ユニクロ内容量1個
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
サイズ
呼び寸法
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
55781784EZ-S100100
1,050
699
769(税込)
当日出荷
55781793EZ-S120120
1,100
739
813(税込)
5日以内出荷
返品不可
55781802EZ-S140140
1,300
869
956(税込)
5日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 55781784
2021-06-24
用途: 工作用
サービス業

工場内の機械などの使い勝手を良くするために購入した。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

什器用アクセサリー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする