ROYAL(ロイヤル)[建築金物]
角上座金
(1件のレビュー)
材質
スチール
内容量
1個
バスケットに入れる
12
件中 1~12件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
サイズ
適合パイプ
色
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
55781888
KZ
2525
25/25
生地
¥
480
¥
329
¥
362
(税込)
当日出荷
55781897
KZ
3131
31/31
生地
¥
550
¥
379
¥
417
(税込)
5日以内出荷
返品不可
55781906
KZ
4040
40/40
生地
¥
650
¥
449
¥
494
(税込)
当日出荷
55781915
KZ
5050
50/50
生地
¥
760
¥
499
¥
549
(税込)
当日出荷
55781924
KZ
6060
60/60
生地
¥
800
¥
539
¥
593
(税込)
7日以内出荷
返品不可
55781933
KZ
2540
25/40
生地
¥
580
¥
399
¥
439
(税込)
4日以内出荷
返品不可
55781942
KZ
2525
25/25
クローム
¥
630
¥
419
¥
461
(税込)
8日以内出荷
返品不可
55781958
KZ
3131
31/31
クローム
¥
720
¥
489
¥
538
(税込)
4日以内出荷
返品不可
55781967
KZ
4040
40/40
クローム
¥
830
¥
559
¥
615
(税込)
4日以内出荷
返品不可
55781976
KZ
5050
50/50
クローム
¥
980
¥
649
¥
714
(税込)
5日以内出荷
返品不可
55781985
KZ
6060
60/60
クローム
¥
1,050
¥
699
¥
769
(税込)
当日出荷
55781994
KZ
2540
25/40
クローム
¥
750
¥
499
¥
549
(税込)
6日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください