曜日別特売

水平ガラス木棚ブラケット R-110GS

水平ガラス木棚ブラケット R-110GS - ROYAL(ロイヤル)[建築金物]水平ガラス木棚ブラケット R-110GS - ROYAL(ロイヤル)[建築金物]水平ガラス木棚ブラケット R-110GS - ROYAL(ロイヤル)[建築金物]水平ガラス木棚ブラケット R-110GS - ROYAL(ロイヤル)[建築金物]水平ガラス木棚ブラケット R-110GS - ROYAL(ロイヤル)[建築金物]水平ガラス木棚ブラケット R-110GS - ROYAL(ロイヤル)[建築金物]水平ガラス木棚ブラケット R-110GS - ROYAL(ロイヤル)[建築金物]水平ガラス木棚ブラケット R-110GS - ROYAL(ロイヤル)[建築金物]
(2件のレビュー)

Rタイプブラケット
のみ寸0~4対応自動ロック式抜け止め標準装備(従ってRKYは不要、RPK使用の場合は標準装備品を外す必要あり)

用途スリット穴掛け式棚等設置システムの、ガラス棚専用腕金具(先端前ズレ防止構造付き)付属品クッション適合(振れ止め)SL材質スチール特殊鋼、(クッション)EVA樹脂厚さ(mm)2.6角度(°)腕金具0.75アップ内容量1個
36件中 136各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
呼び
有効寸法(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
55782448R-110GS100クローム107
300
219
241(税込)
5日以内出荷
返品不可
55782457R-110GS120クローム127
310
229
252(税込)
8日以内出荷
返品不可
55782466R-110GS150クローム157
330
239
263(税込)
当日出荷
55782475R-110GS180クローム187
360
249
274(税込)
5日以内出荷
返品不可
55782484R-110GS200クローム207
370
259
285(税込)
当日出荷
55782493R-110GS210クローム217
390
269
296(税込)
5日以内出荷
返品不可
55782502R-110GS240クローム247
420
299
329(税込)
4日以内出荷
返品不可
55782518R-110GS250クローム257
430
299
329(税込)
欠品中
出荷予定:2026年4月3日
55782527R-110GS270クローム277
440
299
329(税込)
5日以内出荷
返品不可
55782536R-110GS300クローム307
480
339
373(税込)
当日出荷
55782545R-110GS330クローム337
520
359
395(税込)
4日以内出荷
返品不可
55782554R-110GS350クローム357
580
399
439(税込)
当日出荷
55782563R-110GS100Aニッケルサテン107
440
299
329(税込)
5日以内出荷
返品不可
55782572R-110GS120Aニッケルサテン127
450
299
329(税込)
5日以内出荷
返品不可
55782588R-110GS150Aニッケルサテン157
480
329
362(税込)
5日以内出荷
返品不可
55782597R-110GS180Aニッケルサテン187
530
359
395(税込)
5日以内出荷
返品不可
55782606R-110GS200Aニッケルサテン207
540
369
406(税込)
4日以内出荷
返品不可
55782615R-110GS210Aニッケルサテン217
570
389
428(税込)
5日以内出荷
返品不可
55782624R-110GS240Aニッケルサテン247
610
419
461(税込)
5日以内出荷
返品不可
55782633R-110GS250Aニッケルサテン257
630
429
472(税込)
5日以内出荷
返品不可
55782642R-110GS270Aニッケルサテン277
640
439
483(税込)
5日以内出荷
返品不可
55782658R-110GS300Aニッケルサテン307
700
479
527(税込)
5日以内出荷
返品不可
55782667R-110GS330Aニッケルサテン337
760
499
549(税込)
5日以内出荷
返品不可
55782676R-110GS350Aニッケルサテン357
850
569
626(税込)
5日以内出荷
返品不可
55782685R-110GS100APゴールド107
470
取扱い終了
返品不可
55782694R-110GS120APゴールド127
490
取扱い終了
返品不可
55782703R-110GS150APゴールド157
520
取扱い終了
返品不可
55782712R-110GS180APゴールド187
560
取扱い終了
返品不可
55782728R-110GS200APゴールド207
580
取扱い終了
返品不可
55782737R-110GS210APゴールド217
610
取扱い終了
返品不可
55782746R-110GS240APゴールド247
660
取扱い終了
返品不可
55782755R-110GS250APゴールド257
670
取扱い終了
返品不可
55782764R-110GS270APゴールド277
690
取扱い終了
返品不可
55782773R-110GS300APゴールド307
750
取扱い終了
返品不可
55782782R-110GS330APゴールド337
810
取扱い終了
返品不可
55782798R-110GS350APゴールド357
900
取扱い終了
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 55782502
2022-09-22
用途: ガラスショーケースの追加用
有限会社関根電機建設業・工事業

取り付けしやすく取り外しもらくらくに行えてよかった。

対象商品 : 55782466
2019-05-19
用途: 店舗の棚の追加に
メガネのサトウ卸売・小売業

同じメーカーの部材を使用しているので、安心して使えます。抜け止付なので安全面でも良いと思います。

1が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

陳列用金物」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする