ROYAL(ロイヤル)[建築金物]
水平ブラケット
付属品
クッション
材質
スチール特殊鋼
厚さ(mm)
3.0
色
クローム
RoHS指令(10物質対応)
対応
内容量
1個
バスケットに入れる
16
件中 1~16件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
呼び寸法
サイズ
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
55783193
A-11
350
350
¥
820
¥
559
¥
615
(税込)
5日以内出荷
返品不可
55783202
A-11
400
400
¥
970
¥
649
¥
714
(税込)
4日以内出荷
返品不可
55783218
A-11
450
450
¥
1,100
¥
739
¥
813
(税込)
5日以内出荷
返品不可
55783227
A-202
100
100
¥
420
¥
289
¥
318
(税込)
5日以内出荷
返品不可
55783236
A-202
120
120
¥
440
¥
299
¥
329
(税込)
5日以内出荷
返品不可
55783245
A-202
150
150
¥
480
¥
339
¥
373
(税込)
5日以内出荷
返品不可
55783254
A-202
180
180
¥
500
¥
349
¥
384
(税込)
5日以内出荷
返品不可
55783263
A-202
200
200
¥
530
¥
359
¥
395
(税込)
5日以内出荷
返品不可
55783272
A-202
250
250
¥
580
¥
399
¥
439
(税込)
5日以内出荷
返品不可
55783288
A-202
270
270
¥
610
¥
419
¥
461
(税込)
5日以内出荷
返品不可
55783297
A-202
300
300
¥
640
¥
439
¥
483
(税込)
5日以内出荷
返品不可
55783306
A-202
330
330
¥
680
¥
469
¥
516
(税込)
5日以内出荷
返品不可
55783315
A-202
350
350
¥
750
¥
499
¥
549
(税込)
5日以内出荷
返品不可
55783324
A-302
400
400
¥
1,000
¥
669
¥
736
(税込)
5日以内出荷
返品不可
55783333
A-302
420
420
¥
1,050
¥
699
¥
769
(税込)
5日以内出荷
返品不可
55783342
A-302
450
450
¥
1,150
¥
769
¥
846
(税込)
5日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください