ROYAL(ロイヤル)[建築金物]
線材フック 10個入り
材質
スチール
厚さ(mm)
0.6
色
ステンレス
RoHS指令(10物質対応)
対応
適合ガラス厚(mm)
5~8
内容量
1パック
バスケットに入れる
6
件中 1~6件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
寸法(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
55783385
4SF
60
¥
1,400
¥
939
¥
1,033
(税込)
5日以内出荷
返品不可
55783394
4SF
90
¥
1,500
¥
999
¥
1,099
(税込)
5日以内出荷
返品不可
55783403
4SF
120
¥
1,700
¥
1,198
¥
1,318
(税込)
5日以内出荷
返品不可
55783412
6SF
60
¥
1,400
¥
939
¥
1,033
(税込)
4日以内出荷
返品不可
55783428
6SF
90
¥
1,500
¥
999
¥
1,099
(税込)
5日以内出荷
返品不可
55783437
6SF
120
¥
1,700
¥
1,198
¥
1,318
(税込)
5日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください