ROYAL(ロイヤル)[建築金物]
爪ボルト 10個入り
材質
スチール
長さ(mm)
15
厚さ(mm)
3.0
寸法(mm)
15
色
ユニクロ
RoHS指令(10物質対応)
対応
内容量
1パック
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
55783516
6TS
¥
750
¥
499
¥
549
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください