曜日別特売

爪ボルト(ペッカー用) 10個入り

爪ボルト(ペッカー用) 10個入り - ROYAL(ロイヤル)[建築金物]

のみ寸14~19限定

用途ロコポイント系製品を、基礎支柱へ固定するためのジョイント用ネジ金具(ペッカーサポート用)材質スチール厚さ(mm)3.0tユニクロねじピッチ(mm)1.0サイズ(mm)30ねじサイズM6RoHS指令(10物質対応)対応内容量1パック
注意
※NR-6取付不可
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
557835256TP
1,500
999
1,099(税込)
5日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

什器用アクセサリー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする