曜日別特売

爪付き傾斜ブラケット

爪付き傾斜ブラケット - ROYAL(ロイヤル)[建築金物]爪付き傾斜ブラケット - ROYAL(ロイヤル)[建築金物]爪付き傾斜ブラケット - ROYAL(ロイヤル)[建築金物]爪付き傾斜ブラケット - ROYAL(ロイヤル)[建築金物]爪付き傾斜ブラケット - ROYAL(ロイヤル)[建築金物]爪付き傾斜ブラケット - ROYAL(ロイヤル)[建築金物]爪付き傾斜ブラケット - ROYAL(ロイヤル)[建築金物]爪付き傾斜ブラケット - ROYAL(ロイヤル)[建築金物]

のみこみ寸法0~4対応自動ロック式抜け止め標準装備
PSL加工(PH加工)可

用途スリット穴掛け式棚等設置システムの、ガラス棚専用腕金具付属品クッション適合(振れ止め)SL材質スチール特殊鋼厚さ(mm)3.0クローム角度(°)腕金具0.75アップ材質(ねじ部)(外ネジ部)スチールM6(1.0P:スプリング付)傾斜角度(°)(範囲)0~9(10度間隔)RoHS指令(10物質対応)対応材質(つまみ)亜鉛ダイカスト製材質(クッション)EVA樹脂内容量1個
注意
※抜け止め(RPK)使用不可
※シェルフホルダー(VH-10/11・VH-30/31とも)使用不可
11件中 111各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
呼び
有効寸法(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
55783534AG-201S150157
900
619
681(税込)
4日以内出荷
返品不可
55783543AG-201S180187
960
649
714(税込)
5日以内出荷
返品不可
55783552AG-201S200207
1,000
669
736(税込)
6日以内出荷
返品不可
55783568AG-201S250257
1,050
699
769(税込)
6日以内出荷
返品不可
55783577AG-201S300307
1,250
839
923(税込)
当日出荷
55783586AG-201S350357
1,450
969
1,066(税込)
4日以内出荷
返品不可
55783595AG-401S250257
1,050
699
769(税込)
5日以内出荷
返品不可
55783604AG-401S300307
1,250
839
923(税込)
4日以内出荷
返品不可
55783613AG-401S350357
1,450
969
1,066(税込)
当日出荷
55783622AG-401S400407
1,650
1,198
1,318(税込)
7日以内出荷
返品不可
55783638AG-401S450457
1,800
1,298
1,428(税込)
9日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

陳列用金物」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする