帆立インサイドパイプ受け

帆立インサイドパイプ受け - ROYAL(ロイヤル)[建築金物]帆立インサイドパイプ受け - ROYAL(ロイヤル)[建築金物]帆立インサイドパイプ受け - ROYAL(ロイヤル)[建築金物]帆立インサイドパイプ受け - ROYAL(ロイヤル)[建築金物]帆立インサイドパイプ受け - ROYAL(ロイヤル)[建築金物]帆立インサイドパイプ受け - ROYAL(ロイヤル)[建築金物]帆立インサイドパイプ受け - ROYAL(ロイヤル)[建築金物]帆立インサイドパイプ受け - ROYAL(ロイヤル)[建築金物]
付属品はね上止適合Φ12×20mm専用材質スチール内容量1個
全12種類を絞り込む
寸法(mm)
12種類すべて表示中
注文コード
品番
寸法(mm)
サイズ
呼び寸法
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
55783717HIP275クローム275275
1,000
669
736(税込)
5日以内出荷
返品不可
55783726HIP325クローム325325
1,100
739
813(税込)
5日以内出荷
返品不可
55783735HIP375クローム375375
1,150
769
846(税込)
5日以内出荷
返品不可
55783744HIP425クローム425425
1,350
899
989(税込)
5日以内出荷
返品不可
55783753HIP275Aニッケルサテン275275
1,550
999
1,099(税込)
5日以内出荷
返品不可
55783762HIP325Aニッケルサテン325325
1,700
1,298
1,428(税込)
5日以内出荷
返品不可
55783778HIP375Aニッケルサテン375375
1,750
1,198
1,318(税込)
5日以内出荷
返品不可
55783787HIP425Aニッケルサテン425425
2,050
1,498
1,648(税込)
5日以内出荷
返品不可
55783796HIP275APゴールド275275
1,650
1,198
1,318(税込)
15日以内出荷
返品不可
55783805HIP325APゴールド325325
1,800
1,298
1,428(税込)
15日以内出荷
返品不可
55783814HIP375APゴールド375375
1,850
1,298
1,428(税込)
15日以内出荷
返品不可
55783823HIP425APゴールド425425
2,150
1,498
1,648(税込)
15日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

什器用ハンガー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする