木棚用ブラケット(Rタイプ)

木棚用ブラケット(Rタイプ) - ROYAL(ロイヤル)[建築金物]木棚用ブラケット(Rタイプ) - ROYAL(ロイヤル)[建築金物]木棚用ブラケット(Rタイプ) - ROYAL(ロイヤル)[建築金物]木棚用ブラケット(Rタイプ) - ROYAL(ロイヤル)[建築金物]木棚用ブラケット(Rタイプ) - ROYAL(ロイヤル)[建築金物]木棚用ブラケット(Rタイプ) - ROYAL(ロイヤル)[建築金物]木棚用ブラケット(Rタイプ) - ROYAL(ロイヤル)[建築金物]木棚用ブラケット(Rタイプ) - ROYAL(ロイヤル)[建築金物]
(6件のレビュー)

中間受け専用の木棚用ブラケット。
自動ロック式抜け止め仕様です。

材質スチール特殊鋼厚さ(mm)2.6クロームRoHS指令(10物質対応)対応内容量1個
注意
※許容荷重はASF-1使用時の目安となります。
11件中 111各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
呼び寸法
全長(mm)
爪数
耐荷重(2ヶ当り)(kg)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
55784006R-034W100103.52-
430
299
329(税込)
当日出荷
55784015R-034W150153.52-
480
329
362(税込)
当日出荷
55784024R-034W200203.52-
550
379
417(税込)
当日出荷
55784033R-034W250253.52-
620
419
461(税込)
当日出荷
55784042R-034W300303.5214
680
469
516(税込)
当日出荷
55784058R-034W350353.5218
750
519
571(税込)
当日出荷
55784067R-134W250253.53-
650
449
494(税込)
4日以内出荷
返品不可
55784076R-134W300303.53-
720
479
527(税込)
当日出荷
55784085R-134W350353.53-
780
529
582(税込)
5日以内出荷
返品不可
55784094R-134W400403.5321
940
629
692(税込)
当日出荷
55784103R-134W450453.5316
1,100
739
813(税込)
4日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:6
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 55784076
2025-05-05
用途: 衣装棚の増設
教育・研究機関

完璧。ストッパー付きなのも嬉しい。配送も早く、強度もバッチリ。

対象商品 : 55784006
2020-12-16
用途: 店舗の棚
建設業・工事業

今回は100ミリタイプの物を使いましたが、色々な長さがあるのでまた使ってみたいです。

2020-07-05
用途: クローゼットに棚を取り付けのため
医療・福祉・介護関連業

簡単に取り付けることができ、また追加で注文しようと思います。

対象商品 : 55784042
2019-10-03
用途: 事務所の棚
株式会社カイジャパン卸売・小売業

やや頼りないかなと思っていたんですが、実物はしっかりしていて、期待以上の商品でした。

対象商品 : 55784042
2018-10-29
用途: 部屋のdiyに活用
医療・福祉・介護関連業

今のところ、玄関の靴棚、脱衣所の棚、リビングの仮置き棚、食品棚などに活用。とても使いやすいし、棚の移動もすぐに出来、万能。出会えて満足の商品です。ありがとうございます。

対象商品 : 55784033
2019-02-10
用途: 道具や部品の棚に使用しています。

値段もホームセンターで買うよりも安く作りもしっかり出来ています、又リピートしたいと思います。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

陳列用金物」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする